GOULDS VATTENTEKNIK 5BF1N9A0 Helt sluten centrifugalpump, 240/460 VAC, 3-fas, 2 tums NPT-inloppsstorlek | CD2WQD 52XF11

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Helt sluten centrifugalpump, 240/460 VAC, 3-fas, 2 tum NPT inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CD2WQD Modell: 5BF1N9A0Korsreferens: 52XF11

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps50.1-46.0/23.0
Bästa effektivitet GPM @ Head187 gpm @ 234 fot
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head140 till 210 gpm @ 240 till 280 fot
DutyKontinuerlig
Ram256JM
Höjd10.25 "
Husets materialGjutjärn
HP20
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppsstorlek2 "NPT
Längd26.5 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. GPM @ Head230 @ 184 fot
Max. Huvud295 Ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Min. GPM @ Head0 @ 276 fot
Motorvarvtal3500
motortypJM
Utloppsstorlek1-1 / 2 "NPT
Fas3
Portrotation90 steg
Spänning240 / 460 VAC
Bredd13 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.25

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Helt sluten centrifugalpump, 240/460 VAC, 3-fas, 2 tum NPT inloppsstorlek
70 330 kr /enhet