GOULDS VATTENTEKNIK GT10 Pump Centrifugal 1 hk | AB2NYG 1N440

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT10 Pumpcentrifugal 1 hk

Finns i lager
Artikel: AB2NYG Modell: GT10Korsreferens: 1N440

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps16.2/8.1
Bästa effektivitet GPM @ Head50 @ 55 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40-60 GPM @ 80-30 ft
Avtappningsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI60
GPM @ 15 PSI56
GPM @ 20 PSI53
GPM @ 25 PSI47
GPM @ 30 PSI43
GPM @ 35 PSI38
GPM @ 40 PSI29
GPM @ 45 PSI18
GPM för vatten @ 2 ft. av Head140
Höjd9.25 "
Husets materialGjutjärn
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck25 PSI
Längd19.88 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Huvud118 Ft.
Max. Tryck51 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas1
PortrotationTOPP
RPM3500
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypMekanisk axel
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av118 Ft.
Suglyft25 Ft.
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypSjälvsugande
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic och Buna
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.77
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)56.39
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT10 Pumpcentrifugal 1 hk
13 373 kr /enhet