GOULDS VATTENTEKNIK GT303 Pumpcentrifugal 3 hk | AB2NYB 1N435

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 Pumpcentrifugal 3 hk

Finns i lager
Artikel: AB2NYB Modell: GT303Korsreferens: 1N435

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps9.6-9.4/4.7
Bästa effektivitet GPM @ Head70 @ 102 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40-100 GPM @ 122-65 ft
Avtappningsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI110
GPM @ 15 PSI109
GPM @ 20 PSI105
GPM @ 25 PSI100
GPM @ 30 PSI92
GPM @ 35 PSI85
GPM @ 40 PSI73
GPM @ 45 PSI65
GPM @ 50 PSI46
GPM för vatten @ 2 ft. av Head140
Höjd9.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck25 PSI
Längd21.187 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Huvud129 ft.
Max. Tryck56 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
PortrotationTOPP
RPM3500
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypMekanisk axel
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av129 Ft.
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic och Buna
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.33
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 Pumpcentrifugal 3 hk
27 748 kr /enhet