GOULDS VATTENTEKNIK RGS2012PA Kvarnpump 2 HP 230 Volt 15 A | AE2NUC 4YRD9

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA kvarnpump 2 hk 230 volt 15 ampere

Finns i lager
Artikel: AE2NUC Modell: RGS2012PAKorsreferens: 4YRD9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Amps15
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre och nedre boll
Ledningslängd20ft.
Diameter11 1 / 8 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head41
GPM för vatten @ 100 ft. av Head0
GPM för vatten @ 110 ft. av Head0
GPM för vatten @ 120 ft. av Head0
GPM för vatten @ 130 ft. av Head0
GPM för vatten @ 140 ft. av Head0
GPM för vatten @ 15 ft. av Head41
GPM för vatten @ 20 ft. av Head41
GPM för vatten @ 25 ft. av Head41
GPM för vatten @ 30 ft. av Head41
GPM för vatten @ 40 ft. av Head40
GPM för vatten @ 5 ft. av Head42
GPM för vatten @ 50 ft. av Head38
GPM för vatten @ 60 ft. av Head35
GPM för vatten @ 70 ft. av Head30
GPM för vatten @ 80 ft. av Head24
GPM för vatten @ 90 ft. av Head15
Höjd18.5 "
HP2
PumphjulsmaterialGjuten kiselbrons
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud101 Ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 F
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
Off Point7 till 36 tum
På punkt7 till 36 tum
Fas1
RPM3450
AxelmaterialAISI 300 SS
AxeltätningKiselkarbid
Byt typTether
Termisk skyddJa
TypEnkel tätning
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.34
Fartygets höjd (cm)55.37
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 150 ft of Head (0)
    • GPM för vatten @ 160 ft of Head (0)
    • GPM för vatten @ 170 ft of Head (0)
    • GPM för vatten @ 180 ft of Head (0)

Produktvarianter

ProduktModellAxelmaterialBearing TypeDiameterAxeltätningTermisk skyddSpänningGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 Grinder Pump, 2 hk, gjutjärn, 1-1/4 tum FNPT utlopp | AD8WWK 4NE67 RGS2012SSBoll / boll11.125 "Rostfritt stål, Buna N, kiselkarbidAutomat208/230423935 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA kvarnpump 2 hk 230 volt 15 ampere
33 076 kr /enhet