GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 Grinder Pump, 2 hk, gjutjärn, 1-1/4 tum FNPT utlopp | AD8WWK 4NE67

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 slippump, 2 hk, gjutjärn, 1-1/4 tums FNPT-urladdning

Finns i lager
Artikel: AD8WWK Modell: RGS2012Korsreferens: 4NE67

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Amps15
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll / boll
Ledningslängd20ft.
Diameter11.125 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head42
GPM för vatten @ 15 ft. av Head41
GPM för vatten @ 20 ft. av Head41
GPM för vatten @ 25 ft. av Head41
GPM för vatten @ 30 ft. av Head41
GPM för vatten @ 40 ft. av Head39
GPM för vatten @ 5 ft. av Head42
GPM för vatten @ 50 ft. av Head38
GPM för vatten @ 60 ft. av Head35
GPM för vatten @ 70 ft. av Head30
GPM för vatten @ 80 ft. av Head24
GPM för vatten @ 90 ft. av Head15
Höjd18.5 "
HP2
PumphjulsmaterialBronze
Max. Dia. Torrsubstanser3"
Max. Huvud101 Ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 F
Motorvarvtal3450
motortypCap Start
Off Point6-1 / 2 tum.
På punkt18 In.
Fas1
RPM3450
AxelmaterialSS
AxeltätningRostfritt stål, Buna N, kiselkarbid
Termisk skyddAutomat
Spänning208/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • RGS-serien avloppsslippump används för att strimla stora partiklar i en fin uppslamning så att avfallet kan pumpas in i ett centralt avloppssystem
    • Utformad för högt avloppsapplikationer och kan användas med plast, papper, gummi, tyg och icke-slipande fasta ämnen
    • Har vändbar stationär skärring för längre service och gjutjärnshölje för högre effektivitet
    • Erbjuder mekaniskt tätningsskydd med halvöppen pumphjul i kiselbrons som inte har överbelastning, två skovelkonstruktioner och pumpar ut skovlar
    • Motor omgiven av högkvalitativ turbinolja för effektiv värmeavledning, permanent smörjning av lager och skydd mot hårda miljöer
    • Strömkabel med hög belastning som är olja- och vattentålig
    • Har en epoxitätning på motoränden som fungerar som en sekundär fuktbarriär och förhindrar oljevägg i händelse av yttre mantelskada
    • Ej lämplig för användning med septiska system eftersom minutpartiklarna inte filtreras bort och kan förorena grundvattnet

Produktvarianter

ProduktModellAxelmaterialBearing TypeDiameterAxeltätningTermisk skyddSpänningGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
GOULDS VATTENTEKNIK RGS2012PA Kvarnpump 2 HP 230 Volt 15 A | AE2NUC 4YRD9 RGS2012PAAISI 300 SSÖvre och nedre boll11 1 / 8 "KiselkarbidJa230414034 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012 slippump, 2 hk, gjutjärn, 1-1/4 tums FNPT-urladdning
34 793 kr /enhet