ALTRONIX Känsliga relämoduler


Filter
Batterier krävs: Nej , Inspänning: 12/24 XNUMX VDC , Material: Fenol eller glasfiber , Underkategori: Relämodul , Typ: Relä
StilModellHöjdArtikelLängdBreddPris (ex moms)
A
RBSN
1"Känslig relämodul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "224 SEK
B
RBSNTTL
1.1 "Känsligt relä 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "309 SEK

Känsliga relämoduler

Altronix känsliga relämoduler är idealiska för kontinuerlig drift vid hantering av växlingsapplikationer. De har fenolmaterial som tål fukt och höga temperaturer eller har glasfiberkonstruktion, vilket ger elektrisk isolering med kemisk beständighet. Välj från ett brett utbud av dessa moduler, som fungerar på temperaturer från -25 grader Celsius till 55 grader Celsius och finns i bredderna 1.9 & 2.75 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?