GOULDS VATTENTEKNIK WS1532D4 nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 230v 44 fot | AE4YAY 5NXW6

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532D4 nedsänkbar avloppspump 1.5hk 230v 44 fot

Finns i lager
Artikel: AE4YAY Modell: WS1532D4Korsreferens: 5NXW6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps10
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter15.75 "
Urladdning NPT4"
Urladdningsstorlek4 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head390
GPM för vatten @ 15 ft. av Head310
GPM för vatten @ 20 ft. av Head225
GPM för vatten @ 25 ft. av Head125
Höjd28.25 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1.5
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3"
Max. Huvud30 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
Off PointN / A "
Fas3
PumptypManuell
RPM1750
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.5
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsGPM för vatten @ 15 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.motortypFasTermisk skyddPris
GOULDS VATTENTEKNIK WS5034D4 nedsänkbar avloppspump 5hk 460v 30 fot | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104 grader F104 grader F3-fas3Nej78 045 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS5032D4 Dränkbar avloppspump 5hk 230v 35 fot | AE4YAK 5NXV4 WS5032D452 ft.16.6-104 grader F104 grader F3-fas3Nej69 081 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS5012D4 nedsänkbar avloppspump 5hk 230v 30 fot | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104 grader F104 grader FKondensatorstart1Ja79 793 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS7534D4 nedsänkbar avloppspump 7.5hp 460v 81 fot | AE4YAM 5NXV6 WS7534D460 ft.11.5-104 grader F104 grader F3-fas3Nej88 028 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2012D4 nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 19 fot | AE4YAN 5NXV7 WS2012D435 ft.16.3375104 grader F104 grader FKondensatorstart1Ja65 709 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS3034D4 nedsänkbar avloppspump 3hk 460v 38 fot | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104 grader F104 grader F3-fas3Nej68 782 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS3012D4 nedsänkbar avloppspump 3 hk 230v 30 fot | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104 grader F104 grader F3-fas1Ja76 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532D4 nedsänkbar avloppspump 1.5hk 230v 44 fot
57 859 kr /enhet