Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GPIMETARE 01N31GM Vattenmätare, turbin, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4

GPIMETERS 01N31GM vattenmätare, turbin, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 FNPT

Finns i lager
Artikel: AB4JGV Modell: 01N31GMKorsreferens: 1YEF8 / 113255-4
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
3 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+ / - 5%
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmStandard LCD
Visa enhetertjej.
Monteringsstorlek1"
MonteringstypFNPT
FlödesmaterialVatten
Flödesområde3 till 30 gpm
Vätsketemp. Räckvidd14 till 130 grader F
För rörstorlek1"
Husets materialNylon
Max. Tryck150 psi
Max. Viskositet40 XNUMX SUS
Strömförsörjning2 AAA-batterier
Tryckbetyg150 PSI
Repeterbarhet0.50%
RotormaterialNylon
GivartypMagnetisk
Sil55 nät
TypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9026102040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att mäta vätskeflödet med upp till +/- 5% noggrannhet
    • Utrustad med automatisk avstängningsdisplay med automatisk avstängning efter 1 minut av inaktivitet
    • Kan monteras på slangen och drivas av två utbytbara, trippel A-batterier med ett kumulativt och ett återställbart parti totalt

Produktvarianter

ProduktModellFlödesområdeAnslutningstypVisa enheterTyp av bildskärmAnslutningsstorlekPris
GPIMETARE 01N31LM Vattenmätare, turbin, 10 till 100 lpm flödesområde, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 till 100 lpmFNPTEn literStandard LCD1"3 799 kr
GPIMETERS 01N12LM vattenmätare, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 BSPT hona | CD8PWE 113255-6 01N12LM10 till 100 lpmBSPT honaEn literDisplay1"4 330 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS 01N31GM vattenmätare, turbin, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 FNPT
3 799 kr /enhet