GPIMETARE 142100-03 Oljeöverföringspump, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Max. Flöde | AF6DET 9XE10 / L5016

GPIMETERS 142100-03 Oljeöverföringspump, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Max. Flöde

Finns i lager
Artikel: AF6DET Modell: 142100-03Korsreferens: 9XE10 / L5016

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljeöverföringspump
Body MaterialAluminium
Duty Cycle30 min
Slanglängd8 ft.
HP1/2
Inloppsstorlek1"
Max. Flödeshastighet4 gpm
Max. Temp.140 Deg. F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Typelektriska
Spänning12V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.23
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod8413190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vätska in / ut NPT (F) (Y)
    • Intervalltid mellan cykler (min.) (30)
    • Undermärke: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Produktvarianter

ProduktModellHPSpänningPris
GPIMETER L5116 Oljeöverföringspump, 115/230V AC, 1/2 hk, 4 gpm Max. Flöde | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115 / 230V AC10 781 kr
GPIMETARE 142100-02 Oljeöverföringspump, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Max. Flöde | AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V AC12 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS 142100-03 Oljeöverföringspump, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Max. Flöde
15 812 kr /enhet