GPIMETARE 142100-02 Oljeöverföringspump, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Max. Flöde | AG7GTH 9XHR1 / L5132

GPIMETERS 142100-02 Oljeöverföringspump, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Max. Flöde

Finns i lager
Artikel: AG7GTH Modell: 142100-02Korsreferens: 9XHR1 / L5132

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljeöverföringspump
Amps13
Body MaterialAluminium
Duty Cycle30 min
Slanglängd8 ft.
HP1
Inloppsstorlek1"
Max. Flödeshastighet8 gpm
Max. Temp.140 Deg. F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Nätsladdslängd3 ft.
Typelektriska
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.38
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8413600030

Produktinformation:

    • Undermärke: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Produktvarianter

ProduktModellHPSpänningPris
GPIMETER L5116 Oljeöverföringspump, 115/230V AC, 1/2 hk, 4 gpm Max. Flöde | AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01 L51161/2115 / 230V AC10 781 kr
GPIMETARE 142100-03 Oljeöverföringspump, 12V DC, 1/2 hk, 4 gpm Max. Flöde | AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC15 812 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS 142100-02 Oljeöverföringspump, 115V AC, 1 hk, 8 gpm Max. Flöde
12 152 kr /enhet