GPIMETARE OM040S003-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 4 till 66 gpm flödesområde, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31

GPI OM040S003-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 4 till 66 gpm flödesområde, 1 1/2 FNPT

Artikel: CH6HHK Modell: OM040S003-822R5GKorsreferens: 61CV31
62 894 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 0.5%
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialSmörjmedel, olja, tjocka vätskor
Flödesområde15 till 250 lpm
Flödesområde @ GPH240 Till 3960
Flödesintervall (GPM)4 Till 66
Vätsketemp. Räckvidd-22 till 176 grader. F
För rörstorlek1 1 / 2 "
Frekvensområde14 till 233.3 Hz
Höjd7 3 / 5 "
Husets material316 SS
Längd7 2 / 5 "
Max. Tryck435 psi
Max. Viskositet1000 CPS
O RingmaterialPTFE Inkapslad FKM
Utgång Typ4 till 20 mA skalad puls
Strömförsörjning8 till 24V DC
RotormaterialPPS
GivartypOval utrustning
TypOval utrustning
Bredd6 3 / 10 "

Produktinformation:

    • 61CV31

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetAnslutningsstorlekTyp av bildskärmVisa enheterFlödesområdeHusets materialPris
GPIMETARE OM015A001-826R7G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.26 till 10.6 gpm flödesområde, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / - 0.5%1 / 2 "Displaycu. m, gal., kg, liter, lb.1 till 40 lpmAluminium24 423 kr
RFQ
GPIMETARE OM015A511-222 Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.26 till 10.6 gpm flödesområde, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1 till 40 lpmAluminium22 740 kr
RFQ
GPIMETARE OM015A001-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.26 till 10.6 gpm flödesområde, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "Displaytjej.1 till 40 lpmAluminium28 633 kr
RFQ
GPIMETARE OM025A001-820M4 Mekanisk flödesmätare, oval växel, 2.6 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mekanisk-2.6 till 40 gpmAluminium35 144 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPI OM040S003-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 4 till 66 gpm flödesområde, 1 1/2 FNPT
62 894 kr /enhet