GRACO H43850 Högtryckssprayslang 4500 Psi | AF7MVX 21YT57

GRACO H43850 Högtryckssprutslang 4500 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7MVX Modell: H43850Korsreferens: 21YT57

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckssprayslang
Montering3 / 8 "
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd50ft.
Max. Arbetstryck4500 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3387
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917330000

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. ArbetstryckPris
GRACO H42550 Högtryckssprutslang 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI4 169 kr
GRACO H52550 Högtryckssprayslang 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi4 289 kr
GRACO H53850 Högtryckssprayslang 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi6 133 kr
GRACO H72550 Högtryckssprutningsslang 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi7 873 kr
GRACO H73850 Högtryckssprayslang 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi9 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO H43850 Högtryckssprutslang 4500 Psi
4 968 kr /enhet