Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRACO H52550 Högtryckssprayslang 5600 Psi | AF7MVY 21YT58

GRACO H52550 Högtryckssprutslang 5600 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7MVY Modell: H52550Korsreferens: 21YT58
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
4 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckssprayslang
Montering1 / 4 "
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd50ft.
Max. Arbetstryck5600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4307
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917390010

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. ArbetstryckPris
GRACO H42550 Högtryckssprutslang 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI4 169 kr
GRACO H43850 Högtryckssprayslang 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI4 968 kr
GRACO H53850 Högtryckssprayslang 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi6 133 kr
GRACO H72550 Högtryckssprutningsslang 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi7 873 kr
GRACO H73850 Högtryckssprayslang 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi9 958 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO H52550 Högtryckssprutslang 5600 Psi
4 289 kr /enhet