Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRACO XWD515 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AG9RRN 21YR52

GRACO XWD515 Airless sprutpistolspets Storlek 0.015 tum

Finns i lager
Artikel: AG9RRN Modell: XWD515Korsreferens: 21YR52
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
760SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAirless sprutpistolspets
FärgSvart
Max. Arbetstryck2000 PSI
Mönsterstorlek10 "
Tråd storlek7 / 8 "
Tipsstorlek0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. ArbetstryckMönsterstorlekPris
GRACO 286615 Airless Spray Gun Tip Tip .015 | AB4ZFP 20L038 286615Svart4050 psi12 till 14 "625SEK
GRACO XHD215 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AB6MJG 21YR97 XHD215Grå7250 psi4 "till 6"1 222 kr
GRACO XHD315 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AB6MJH 21YR98 XHD315Grå7250 psi6 "till 8"1 222 kr
GRACO LTX415 Airless spetsstorlek 0.015 tum mönster 8-10 tum | AC3UBK 2WCW9 LTX415Blå4050 psi8 till 10 "664SEK
GRACO LTX515 Airless Tip Size 0.015 tum Mönster 10-12 tum | AC3UBL 2WCX1 LTX515Blå4050 psi10 till 12 "671SEK
GRACO NAR315 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AG9RRM 21YR51 NAR315Dark Green2000 PSI6"760SEK
GRACO XHD415 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AG9RTC 21YR99 XHD415Grå7250 psi8 "till 10"1 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO XWD515 Airless sprutpistolspets Storlek 0.015 tum
760SEK /enhet