Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRACO 286615 Airless Spray Gun Tip Tip .015 | AB4ZFP 20L038

GRACO 286615 Airless sprutpistolspets Storlek .015

Finns i lager
Artikel: AB4ZFP Modell: 286615Korsreferens: 20L038
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAirless sprutpistolspets
FärgSvart
Max. Arbetstryck4050 psi
Mönsterstorlek12 till 14 "
Tipsstorlek0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. ArbetstryckMönsterstorlekPris
GRACO XHD215 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AB6MJG 21YR97 XHD215Grå7250 psi4 "till 6"1 222 kr
GRACO XHD315 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AB6MJH 21YR98 XHD315Grå7250 psi6 "till 8"1 222 kr
GRACO LTX415 Airless spetsstorlek 0.015 tum mönster 8-10 tum | AC3UBK 2WCW9 LTX415Blå4050 psi8 till 10 "664SEK
GRACO LTX515 Airless Tip Size 0.015 tum Mönster 10-12 tum | AC3UBL 2WCX1 LTX515Blå4050 psi10 till 12 "671SEK
GRACO NAR315 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AG9RRM 21YR51 NAR315Dark Green2000 PSI6"760SEK
GRACO XWD515 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AG9RRN 21YR52 XWD515Svart2000 PSI10 "760SEK
GRACO XHD415 Airless sprutpistolens spetsstorlek 0.015 tum | AG9RTC 21YR99 XHD415Grå7250 psi8 "till 10"1 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO 286615 Airless sprutpistolspets Storlek .015
625SEK /enhet