GRAINGER 06Q091N04010 Full Port Ball Valve with Mouting Pad, 4 Inch Pipe, 4 Inch Tube, 1000 PSI | CQ2LMF 796AC9

GRAINGER 06Q091N04010 Helport kulventil med monteringsdyna, 4 tums rör, 4 tums rör, 1000 PSI

Finns i lager
Artikel: CQ2LMF Modell: 06Q091N04010Korsreferens: 796AC9

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 06Q031B04112 Kulventil, 1 1/2 tums rör, 1 1/2 tums rör, 1000 PSI, 32-320 grader F, svets | CQ2LJY 796AC0 06Q031B04112Kulventil2 691 kr
GRAINGER 1PYV5 Kulventil, 1 1/2 tums rör, 1 1/2 tums rör, 600 PSI | CQ2LJZ 1PYV5Kulventil995SEK
GRAINGER SSV-150 Kulventil, 1 1/2 tums rör, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grader F | CQ2LKA 20K959 SSV-150Kulventil4 612 kr
GRAINGER SSV-150NLH Kulventil, 1 1/2 tums rör, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grader F, spakhandtag | CQ2LKB 20K951 SSV-150NLHKulventil3 736 kr
GRAINGER GG-F600-150 Kulventil, 1 1/2 tums rör, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, spakhandtag | CQ2LKC 20K878 GG-F600-150Kulventil930SEK
GRAINGER G-F600-150 Kulventil, 1 1/2 tums rör, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, spakhandtag, mässing | CQ2LKD 20K914 G-F600-150Kulventil1 073 kr
GRAINGER G-F600-150LH Kulventil, 1 1/2 tums rör, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, låshandtag | CQ2LKE 20K886 G-F600-150LHKulventil961SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 06Q091N04010 Helport kulventil med monteringsdyna, 4 tums rör, 4 tums rör, 1000 PSI
1 771 kr /enhet