Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0810009407 Minskande armbåge 90 grader 1-1 / 4 tum x 1/2 tum Fnpt | AG4KUW 34DC77

GRAINGER 0810009407 Reducerande armbåge 90 grader 1-1/4 tum x 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG4KUW Modell: 0810009407Korsreferens: 34DC77
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1-1/4" x 1/2"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.22
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER 0810006809 Minskande armbåge 90 grader 1/4 tum x 1/8 tum Fnpt | AG4KUU 34DC75 08100068091 / 4 "x 1 / 8"106SEK
GRAINGER 0810007203 Minskande armbåge 90 grader 3/8 tum x 1/8 tum Fnpt | AG4KUV 34DC76 08100072033 / 8 "x 1 / 8"124SEK
GRAINGER 0810010819 Minskande armbåge 90 grader 2 tum x 3/4 tum. Fnpt | AG4KUX 34DC78 08100108192 "x 3 / 4"383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0810009407 Reducerande armbåge 90 grader 1-1/4 tum x 1/2 tum Fnpt
211SEK /enhet