Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0810027805 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 4in. Fnptxmnpt | AG4KRH 34DC55

GRAINGER 0810027805 Street Armbow 45 Degree 1-1/4in. Fnptxmnpt

Finns i lager
Artikel: AG4KRH Modell: 0810027805Korsreferens: 34DC55
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.22
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER 0810026609 Street Armbåge 45 grader 1/8 tum Fnpt x Mnpt | AG4KRE 34DC52 08100266091 / 8 "129SEK
GRAINGER 0810026807 Street Armbåge 45 grader 1/4 tum Fnpt x Mnpt | AG4KRF 34DC53 08100268071 / 4 "97SEK
GRAINGER 0810027011 Street Armbåge 45 grader 3/8 tum Fnpt x Mnpt | AG4KRG 34DC54 08100270113 / 8 "110SEK
GRAINGER 0810028019 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 2 tum Fnptxmnpt | AG4KRJ 34DC56 08100280191.5 "332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0810027805 Street Armbow 45 Degree 1-1/4in. Fnptxmnpt
268SEK /enhet