Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0810051607 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1/2 tum x 2 tum Fnpt | AG4KVP 34DC94

GRAINGER 0810051607 Reducing Tee 2 tum x 1/2 tum x 2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG4KVP Modell: 0810051607Korsreferens: 34DC94
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek2 "x 1/2" x 2 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9315
Fartygets höjd (cm)10.49
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER 0810051409 Reducerande utslagsplats 2 tum x 3/4 tum x 2 tum Fnpt | AG4KVQ 34DC95 08100514092 "x 3/4" x 2 "550SEK
GRAINGER 0810051227 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1 tum x 2 tum Fnpt | AG4KVR 34DC96 08100512272 "x 1" x 2 "562SEK
GRAINGER 0810051011 Reducerande utslagsplats 2 tum x 1-1 / 4 tum x 1-1 / 4in. Fnpt | AG4KVT 34DC97 08100510112 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "559SEK
GRAINGER 0810049619 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 1/2 tum Fnpt | AG4KVU 34DC98 08100496192 "x 2" x 1/2 "462SEK
GRAINGER 0810049411 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 3/4 tum Fnpt | AG4KVV 34DC99 08100494112 "x 2" x 3/4 "463SEK
GRAINGER 0810049205 Reducerande utslagsplats 2 tum x 2 tum x 1 tum Fnpt | AG4KVW 34DD01 08100492052 "x 2" x 1 "462SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0810051607 Reducing Tee 2 tum x 1/2 tum x 2 tum Fnpt
566SEK /enhet