Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0811028208 Street Armbåge 45 graders 2 tum Fnpt x Mnpt | AG4KUE 34DC62

GRAINGER 0811028208 Street Armbow 45 Degree 2 Inch Fnpt x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AG4KUE Modell: 0811028208Korsreferens: 34DC62
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
658SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7358
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.03
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GRAINGER 0811026608 Street Armbåge 45 grader 1/8 tum Fnpt x Mnpt | AG4KRK 34DC57 08110266081 / 8 "130SEK
GRAINGER 0811026616 Street Armbåge 45 grader 1/4 tum Fnpt x Mnpt | AG4KRL 34DC58 08110266161 / 4 "114SEK
GRAINGER 0811027002 Street Armbåge 45 grader 3/8 tum Fnpt x Mnpt | AG4KRM 34DC59 08110270023 / 8 "138SEK
GRAINGER 0811027812 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 4 tum Fnpt x Mnpt | AG4KUC 34DC60 08110278121.25 "309SEK
GRAINGER 0811028018 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 2 tum Fnpt x Mnpt | AG4KUD 34DC61 08110280181.5 "374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0811028208 Street Armbow 45 Degree 2 Inch Fnpt x Mnpt
658SEK /enhet