Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0830034609 Nippel 1-1 / 2 tum 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWY 34DD27

GRAINGER 0830034609 Nippel 1-1/2 tum 6-1/2 tum Längd stål

Finns i lager
Artikel: AG4KWY Modell: 0830034609Korsreferens: 34DD27

Få det Maj 8, Onsdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Längd6.5 "
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck150 psi @ 360 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.558
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
GRAINGER 0830016606 Nippel 1/2 tum 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "86SEK
GRAINGER 0831016605 Nippel 1/2 tum 6-1/2 tum Längd galvaniserat stål | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 grader F1 / 2 "119SEK
GRAINGER 0830025805 Nippel 1 tum 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"144SEK
GRAINGER 0830026209 Nippel 1 tum 7-1 / 2 tum längd stål | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"116SEK
GRAINGER 0830026605 Nippel 1 tum 8-1 / 2 tum längd stål | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"158SEK
GRAINGER 0830027009 Nippel 1 tum 9-1 / 2 tum längd stål | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"158SEK
GRAINGER 0830030201 Nippel 1-1 / 4in. 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0830034609 Nippel 1-1/2 tum 6-1/2 tum Längd stål
207SEK /enhet