Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0830038808 Nipple 2 Inch 6-1/2 Inch Length Steel | AG4KXE 34DD33

GRAINGER 0830038808 Nippel 2 tum 6-1/2 tum längd stål

Finns i lager
Artikel: AG4KXE Modell: 0830038808Korsreferens: 34DD33
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Längd6.5 "
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck150 psi @ 360 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7515
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
GRAINGER 0830016606 Nippel 1/2 tum 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "78SEK
GRAINGER 0831016605 Nippel 1/2 tum 6-1/2 tum Längd galvaniserat stål | AG4KWM 34DD17 08310166056.5 "300 psi @ 150 grader F1 / 2 "107SEK
GRAINGER 0830025805 Nippel 1 tum 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"130SEK
GRAINGER 0830026209 Nippel 1 tum 7-1 / 2 tum längd stål | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"105SEK
GRAINGER 0830026605 Nippel 1 tum 8-1 / 2 tum längd stål | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"142SEK
GRAINGER 0830027009 Nippel 1 tum 9-1 / 2 tum längd stål | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"142SEK
GRAINGER 0830030201 Nippel 1-1 / 4in. 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0830038808 Nippel 2 tum 6-1/2 tum längd stål
240SEK /enhet