GRAINGER 13R507 Rullande arbetsbänk, 62 x 32 x 34 tums storlek, 3400 lbs., brun, stål | AA6BWW 62

GRAINGER 13R507 Rullande arbetsbänk, 13R507 x 32 x 34 tum, 3400 lbs., brun, stål

Artikel: AA6BWW Modell: 13R507Korsreferens: 62
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

47 696 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk på arbetsplatsen
Caster Dia.8"
Caster TypFast, vridbar
Stängd längd34 "
FärgTan
Djup32 "
Lådkapacitet150 lbs. och 100 lbs.
Mätare12 ga. Kropp, 7 ga. Överdel och underdel
Hantera typKraftigt tryck
Höjd34 "
Lock typgångjärn
LåssystemInfälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar6
Antal lådor4
Antal handtag1
Antal hyllor1
Lagringskapacitet39 cu. ft.
StilArbetsbänk
Bredd62 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 263.7
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna rullande arbetsbänk kan bära laster på mer än ett sätt och erbjuder gott om förvaring med hyllor och lådor.

Funktioner:

  • Denna rullande arbetsbänk kommer med en kraftig skiva för att ge en praktisk arbetsyta på cirka 13 kvm.
  • Den har en 12-gauge stålkropp och 7-gauge botten och topp med helbågsvetsade sömmar och pulverlackerad finish för att säkerställa industriellt skydd mot korrosion och skador.
  • Denna arbetsyta stöder installation av flera rörgängare och skruvstycken.
  • Den har två 1 & 9-tums lådor på höger sida.
  • Denna enhet har lådor som glider på släta kullager och har en lastkapacitet på 100 lb.
  • Den kommer inbyggd med hyllor genom de vänstra facken och tre fram- och bakdörrar för enkel åtkomst.
  • Denna enhet levereras med ett infällt låshus och ett låssystem med en 3-punkts fotspärr för att förhindra stöld.
  • Den är utrustad med 2 svängbara och 2 styva 8-tums hjul för förbättrad manövrerbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras den här mobila arbetsbänken?

A.

  • Ta bort handtagssatsen från skåpet.
  • Fäst dörrhandtagen.
  • Sätt i en hålplugg i varje ände av körhandtaget och fäst handtaget i änden med de vridbara hjulen.
  • Trä in det svarta lyftvredet i botten av skåran i dörrens mittstolpe.
  • Installera låssystemet korrekt.
  • Ta bort tejpen från de svängbara hjulen.
  • Använd en mekanisk lyftanordning, höj skåpet något och slå av bikakeblocken från skåpets botten med en gummiklubba.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R507 Rullande arbetsbänk, 13R507 x 32 x 34 tum, 3400 lbs., brun, stål
47 696 kr /enhet