GRAINGER 13R526 Bröst, 24 x 72 x 28.25 tum Storlek, 24.5 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXR 2472

GRAINGER 13R526 Bröst, 24 x 72 x 28.25 tum Storlek, 24.5 cu.ft., brun, stål

Artikel: AA6BXR Modell: 13R526Korsreferens: 2472
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

17 112 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd28.25 "
FärgTan
Djup24 "
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd28.25 "
Längd24 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar6
Öppen höjd49.25 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet24.5 cu. ft.
Stilkistor
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.2
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna arbetsplatslåda ger säker verktygsförvaring och organisationslösningar. Den har en kraftig 16-gauge stålkonstruktion med helt bågsvetsade sömmar.

Funktioner:

  • Denna arbetsplatskista har ett omfattande pianogångjärn som ger överlägset skydd mot inbrott i förvaringsboxar.
  • Den har ett låssystem med en 3-punktsspärr och 7-gauge kraftigt låshus för att förhindra stöld.
  • Denna kista kommer med förstansade medar som ger enkel installation av hjul.
  • Den är utrustad med 4-vägs medar med 7-gauge konstruktion för att ge tillgång till verktygsförvaringslådan från vilken sida som helst.
  • Denna unnit kommer med en dämpande fjäder som hindrar lådans lock från att stänga för ökad säkerhet.
  • Den är försedd med en genomgående genomföring för bekväm, väderbeständig strömkabelingång till pianoboxen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med infällda sidohandtag?

A. Kraftiga infällda sidohandtag ger förbättrad rörlighet för arbetsplatsen och skyddar mot skador under transport.

F. Är den här arbetsplatsen korrosionsbeständig?

S. Ja, förvaringslådan i stål har en pulverlackerad finish för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

F. Vilka är fördelarna med ett infällt lås?

A. Infällt låshus erbjuder stöldskydd.

F. Vilken hållkapacitet har denna arbetsplatskista?

A. Den ger en hållkapacitet på 24.5 kubikfot.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R526 Bröst, 24 x 72 x 28.25 tum Storlek, 24.5 cu.ft., brun, stål
17 112 kr /enhet