Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 1HA21 Gängskärskruv, 10-24 Gängstorlek, 5/8 tum Längd, härdat stål, F-typ, 100PK | CG9VNC

GRAINGER 1HA21 gängskärskruv, 10-24 gängstorlek, 5/8 tums längd, härdat stål, typ F, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG9VNC Modell: 1HA21

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

221SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
Förarstorlek5 / 16 "
FinishElförzinkad
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.12 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd5 / 8 "
MaterialHärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 1HA21 gängskärskruv, 10-24 gängstorlek, 5/8 tums längd, härdat stål, typ F, 100PK
221SEK /packa