Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 228569 Cleanout Ferrule, Cast Iron, 6 Inch x 5 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Socket | CQ2YHZ 60WY41

GRAINGER 228569 Cleanout Ferrule, Cast Iron, 6 Inch x 5 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Socket

Finns i lager
Artikel: CQ2YHZ Modell: 228569Korsreferens: 60WY41
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
1 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkoning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
GRAINGER 690-10647 hylsa, 316L rostfritt stål, klämma, 15/16 tum x 15/16 tum rör OD | CP6QAP 54XG93 690-106471157SEK
GRAINGER 690-10648 hylsa, 316L rostfritt stål, klämma, 15/16 tum x 15/16 tum rör OD, hylsa | CP6QAQ 54XG94 690-106481157SEK
GRAINGER 797UY0 hylsa, bar, 10 AWG 10 AWG Trådstorleksintervall, 100 PK | CP9HGN 797UY010091SEK
GRAINGER 797UX8 hylsa, bar, 6 AWG 6 AWG trådstorleksområde, 50 PK | CP9HGP 797UX85086SEK
GRAINGER 797UX9 hylsa, bar, 8 AWG 8 AWG Trådstorleksintervall, 100 PK | CP9HGQ 797UX9100112SEK
GRAINGER 797UZ5 hylsa, svart, nylon, 100 PK | CP9HGR 797UZ510064SEK
GRAINGER 797V13 hylsa, svart, nylon, 16 AWG 16 AWG trådstorleksområde, 100 PK | CP9HGT 797V1310098SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 228569 Cleanout Ferrule, Cast Iron, 6 Inch x 5 1/2 Inch Fitting Pipe Size, Socket
1 668 kr /enhet