GRAINGER 22JL92 Arkmaterial 24 tum bredd 24 tum längd 2.000 tum tjock | AG9UVK

GRAINGER 22JL92 arkmaterial 24 tum Bredd 24 tum Längd 2.000 tum Tjockt

Finns i lager
Artikel: AG9UVK Modell: 22JL92

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Slagstyrka (kg)0.8 lb.
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
Materialpolypropylen
Material TypStandardvärdet
Max. Temp.212
Min. Temp. Betyg32
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 212 grader F.
Draghållfasthet3400 PSI
Tjocklek2"
Tjocktolerans+ /-10%
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.055
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)61.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Plastegenskaper: Kemisk / korrosionsbeständig, Fukttålig, Oljebeständig, Slitstarkt material

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GRAINGER 22JL54 arkmaterial 12 tum bredd 12 tum längd 1.000 tum tjock | AG9UTV 22JL5412 "1"12 "590SEK
GRAINGER 22JL55 arkmaterial 12 tum bredd 24 tum längd 1.000 tum tjock | AG9UTW 22JL5524 "1"12 "1 044 kr
GRAINGER 22JL56 Arkmaterial 12 tum Bredd 48 tum Längd 1.000 tum Tjock | AG9UTX 22JL5648 "1"12 "1 893 kr
GRAINGER 22JL57 Arkmaterial 24 tum bredd 24 tum längd 1.000 tum tjock | AG9UTY 22JL5724 "1"24 "1 973 kr
GRAINGER 22JL58 Arkmaterial 24 tum bredd 48 tum längd 1.000 tum tjock | AG9UTZ 22JL5848 "1"24 "3 745 kr
GRAINGER 22JL59 Arkmaterial 48 tum bredd 48 tum längd 1.000 tum tjock | AG9UUA 22JL5948 "1"48 "6 082 kr
GRAINGER 22JL60 arkmaterial 48 tum bredd 8 fot längd 1.000 tum tjock | AG9UUB 22JL608ft.1"48 "14 831 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 22JL92 arkmaterial 24 tum Bredd 24 tum Längd 2.000 tum Tjockt
4 903 kr /enhet