Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 30PT98 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QFY

GRAINGER 30PT98 Tryckregulator Mässing 300 psi

Finns i lager
Artikel: AF9QFY Modell: 30PT98
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
1 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
Höjd4.375 "
Inloppsstorlek3 / 8 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde1 till 25 psi
TätningsmaterialNBR, EPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481100090

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
GRAINGER 30PT96 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QFW 30PT961 / 4 "1 / 4 "1 till 25 psi889SEK
GRAINGER 30PT97 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QFX 30PT971 / 4 "1 / 4 "3 till 50 psi737SEK
GRAINGER 30PT99 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QFZ 30PT993 / 8 "3 / 8 "3 till 50 psi876SEK
GRAINGER 30PV01 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGA 30PV011 / 2 "1 / 2 "1 till 25 psi1 706 kr
GRAINGER 30PV02 Tryckregulator Mässing 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3 till 50 psi1 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 30PT98 Tryckregulator Mässing 300 psi
1 034 kr /enhet