Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 39DZ85 fast häftklammerbyteöga 1-3/4 tums längd | AH8ZXL

GRAINGER 39DZ85 fast klammerbyte öga 1-3/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8ZXL Modell: 39DZ85

Få det Maj 20, Måndag
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast öga för häftklammerbyte
Finishzink
Hasp-stilKonventionell
Max. Shackle Dia.11 / 16 "
HäftningstypFast
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Haspmaterial: Stål
    • Hasplängd: 1-3 / 4 "
    • Hasphöjd: 11/16 "

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 39DZ85 fast klammerbyte öga 1-3/4 tums längd
151SEK /enhet