GRAINGER 45DT97 Water Discharge Hose, 3 Inch Heightose Inside Dia, 50 ft Hose Length, 70 psi, Blue | CQ7XYY

GRAINGER 45DT97 vattenutloppsslang, 3 tums höjd invändig diameter, 50 fot slanglängd, 70 psi, blå

Finns i lager
Artikel: CQ7XYY Modell: 45DT97

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 542 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenutsläppsslang

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 45DU27 vattenutloppsslang, 1 1/2 tums höjd invändig diameter, 100 fot slanglängd, 250 psi | CQ7XWZ 45DU27Vattenutsläppsslang9 831 kr
GRAINGER 45DU20 vattenutloppsslang, 1 1/2 tums höjd invändig diameter, 25 fot slanglängd, 150 psi, röd | CQ7XXA 45DU20Vattenutsläppsslang1 123 kr
GRAINGER 45DU03 vattenutloppsslang, 1 1/2 tums höjd invändig diameter, 25 fot slanglängd, 150 psi, röd | CQ7XXB 45DU03Vattenutsläppsslang991SEK
GRAINGER 45DU21 vattenutloppsslang, 1 1/2 tums höjd invändig diameter, 25 fot slanglängd, 80 psi, blå | CQ7XXC 45DU21Vattenutsläppsslang983SEK
GRAINGER 45DT90 vattenutloppsslang, 1 1/2 tums höjd invändig diameter, 25 fot slanglängd, 80 psi, blå | CQ7XXD 45DT90Vattenutsläppsslang628SEK
GRAINGER 45DT80 vattenavloppsslang, 1 1/2 tums höjd invändig diameter, 300 fot slanglängd, 150 psi, röd | CQ7XXE 45DT80Vattenutsläppsslang6 198 kr
GRAINGER 45DT85 vattenutloppsslang, 1 1/2 tums höjd invändig diameter, 300 fot slanglängd, 200 psi | CQ7XXF 45DT85Vattenutsläppsslang19 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 45DT97 vattenutloppsslang, 3 tums höjd invändig diameter, 50 fot slanglängd, 70 psi, blå
2 542 kr /enhet