Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 48387 Vattenanslutningssats, 1/4 x 1/4 tumsslang, mässing | CE9BWX 499A78

GRAINGER 48387 vattenanslutningssats, 1/4 x 1/4 tumsslang, mässing

Finns i lager
Artikel: CE9BWX Modell: 48387Korsreferens: 499A78
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutning
Böj Radius180 "
SlangfärgSilver
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd5 ft.
Slang utanför Dia.1 / 2 "
Max. Arbetstryck @ 70 F125 psi
Temp. Räckvidd15 Deg till 158 Deg F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2318
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Max. Arbetstryck @ 70 FTemp. RäckviddPris
GRAINGER 41029 Vattenanslutning, 3/4 x 3/4 tumsslang, 4 fot lång, mässing | CE9BWR 499A64 410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 Deg till 158 Deg F130SEK
GRAINGER 48398 Vattenanslutning, 1/8 tums slang inre diameter, 15 fot. Längd | CH6JZK 419X91 483981 / 8 "15 ft.-200 psi40 till 180 grader F414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 48387 vattenanslutningssats, 1/4 x 1/4 tumsslang, mässing
427SEK /enhet