Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 48398 Vattenanslutning, 1/8 tums slang inre diameter, 15 fot. Längd | CH6JZK 419X91

GRAINGER 48398 Vattenanslutning, 1/8 tums slang inre diameter, 15 fot. Längd

Finns i lager
Artikel: CH6JZK Modell: 48398Korsreferens: 419X91
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
414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutning
konfigurationKopplad montering
OmslagsmaterialKoppar
Slang inuti Dia.1 / 8 "
Slanglängd15 ft.
Max. Arbetstryck @ 70 F200 psi
Temp. Räckvidd40 till 180 grader F
RörmaterialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Max. Arbetstryck @ 70 FTemp. RäckviddPris
GRAINGER 41029 Vattenanslutning, 3/4 x 3/4 tumsslang, 4 fot lång, mässing | CE9BWR 499A64 410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 Deg till 158 Deg F130SEK
GRAINGER 48387 Vattenanslutningssats, 1/4 x 1/4 tumsslang, mässing | CE9BWX 499A78 483871 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 Deg till 158 Deg F427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 48398 Vattenanslutning, 1/8 tums slang inre diameter, 15 fot. Längd
414SEK /enhet