GRAINGER Vattenanslutningar


Filter
Böjradie: 180 " , Konfiguration: Kopplad montering , Omslagsmaterial: Koppar , Rörmaterial: Koppar
StilModellSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Max. Arbetstryck @ 70 FTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
48387
1 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 Deg till 158 Deg F427 SEK
B
48398
1 / 8 "15 ft.-200 psi40 till 180° F414 SEK
C
41029
3 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 Deg till 158 Deg F130 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?