Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 4901H Låskoppar koppar 2 In | AF8FBA 25KD39

GRAINGER 4901H Dubbklämma låsande koppar 2 In

Finns i lager
Artikel: AF8FBA Modell: 4901HKorsreferens: 25KD39

Få det Maj 15, Onsdag
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLås för terminalterminal
FärgSvart
Färg kodSvart
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Mätare1
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Stud storlek3 / 8 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFärgFärg kodMätareStud storlekBreddPris
GRAINGER 4902H Kopplingslås Koppar 2 In | AF8FBB 25KD40 4902HGrönGrön21 / 2 "1 / 2 "85SEK
GRAINGER 4906F Låskoppar koppar 2 In | AF8FBC 25KD41 4906FGråGrå63 / 8 "3 / 8 "71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 4901H Dubbklämma låsande koppar 2 In
84SEK /enhet