Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 4902H Kopplingslås Koppar 2 In | AF8FBB 25KD40

GRAINGER 4902H Dubbklämma låsande koppar 2 In

Finns i lager
Artikel: AF8FBB Modell: 4902HKorsreferens: 25KD40

Få det Maj 20, Måndag
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLås för terminalterminal
FärgGrön
Färg kodGrön
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Mätare2
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Stud storlek1 / 2 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFärgFärg kodMätareStud storlekBreddPris
GRAINGER 4901H Låskoppar koppar 2 In | AF8FBA 25KD39 4901HSvartSvart13 / 8 "1 / 2 "84SEK
GRAINGER 4906F Låskoppar koppar 2 In | AF8FBC 25KD41 4906FGråGrå63 / 8 "3 / 8 "71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 4902H Dubbklämma låsande koppar 2 In
85SEK /enhet