Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 7679 PC Strömkabel Inomhus 3 fot 13A 125V | AF6YMG 20PX04

GRAINGER 7679 PC Strömsladd inomhus 3 fot 13A 125V

Finns i lager
Artikel: AF6YMG Modell: 7679Korsreferens: 20PX04
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPC-strömkabel
AnslutningsändIEC C13
Ledningslängd3ft.
Mätare / ledare16/3
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare13
NEC sladdbeteckningIEC C13
NEMA Plug-konfiguration5-15P
FormaRunda
Spänning125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1584
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8544429000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 90 Degrees PC Connector

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdMätare / ledareMax. FörstärkarePris
GRAINGER 7675 PC Strömkabel Inomhus 3 fot 10A 125V | AF6YMD 20PW99 76753ft.18/31018SEK
GRAINGER 7676 PC-strömsladd Inomhus 6 fot 10A 125V | AF6YME 20PX01 76766ft.18/31055SEK
GRAINGER 7677 PC-nätsladd inomhus 10 fot 10A 125V | AF6YMF 20PX02 767710ft.18/31034SEK
GRAINGER 7680 PC Strömkabel Inomhus 6 fot 13A 125V | AF6YMH 20PX05 76806ft.16/31398SEK
GRAINGER 7681 PC-nätkabel inomhus 10 fot 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110ft.16/31399SEK
GRAINGER 7682 PC-nätkabel inomhus 15 fot 13A 125V | AF6YMK 20PX07 768215ft.16/31376SEK
GRAINGER 7683 PC-nätkabel Inomhus 3 fot 15A 125V | AF6YML 20PX08 76833ft.14/31558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 7679 PC Strömsladd inomhus 3 fot 13A 125V
77SEK /enhet