GRAINGER A04104.025.0075 Hex Head Cap Screw 1/4-20X3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1400PK | AH8UPM 38ZU74

GRAINGER A04104.025.0075 Insexskruv 1/4-20X3/4 stålsort 8 zinkgul, 1400PK

Finns i lager
Artikel: AH8UPM Modell: A04104.025.0075Korsreferens: 38ZU74

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 409 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishZink gul
GradeGrade 8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd3 / 4 "
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5836
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER A04104.025.0075 Insexskruv 1/4-20X3/4 stålsort 8 zinkgul, 1400PK
2 409 kr /packa