GRAINGER B01200.087.0450 Hex Head Cap Screw 7/8-9X4-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 20PK | AH8JBL 38TT78

GRAINGER B01200.087.0450 Insexskruv 7/8-9X4-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 20PK

Finns i lager
Artikel: AH8JBL Modell: B01200.087.0450Korsreferens: 38TT78

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 108 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd4.5 "
Min. Trådlängd2"
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3732
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)18.29

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B01200.087.0450 Insexskruv 7/8-9X4-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 20PK
1 108 kr /packa