GRAINGER B08305.025.0150 Carriage Bt 1/4-20 1-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 1000PK | AG3BEL 32TJ30

GRAINGER B08305.025.0150 Vagn Bt 1/4-20 1-1/2 tum lågkolstål zink, 1000PK

Finns i lager
Artikel: AG3BEL Modell: B08305.025.0150Korsreferens: 32TJ30

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

827SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 4 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.563 till 0.594 "
Huvudhöjd0.125 till 0.145 "
Head TypRunda
Längd1.5 "
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.125 till 0.156 "
Fyrkantig bredd0.245 till 0.26 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3176
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08305.025.0150 Vagn Bt 1/4-20 1-1/2 tum lågkolstål zink, 1000PK
827SEK /packa