GRAINGER B08305.037.0500 Transportbult 3/8-16 5 Inch Low Carbon Stål Zink, 160PK | AG3BFW 32TJ63

GRAINGER B08305.037.0500 Transportbult 3/8-16 5 tum lågkolstål zink, 160PK

Finns i lager
Artikel: AG3BFW Modell: B08305.037.0500Korsreferens: 32TJ63

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 028 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
GradeA
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2397
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08305.037.0500 Transportbult 3/8-16 5 tum lågkolstål zink, 160PK
1 028 kr /packa