GRAINGER B28100.016.0075 Piercing Screw #8 X 3/4 Inch, 3000PK | AG2HFQ 31JP06

GRAINGER B28100.016.0075 Piercingsskruv #8 X 3/4 tum, 3000PK

Finns i lager
Artikel: AG2HFQ Modell: B28100.016.0075Korsreferens: 31JP06

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 319 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnackande plåtskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek0.045 till 0.054 "
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.244 till 0.250 "
Huvudhöjd0.096 till 0.1 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek# 8-18
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.863
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B28100.016.0075 Piercingsskruv #8 X 3/4 tum, 3000PK
1 319 kr /packa