GRAINGER B31702.021.0200 Självborrande skruvsex #12-14 2 tum, 1000PK | AG2GPM 31JK41

GRAINGER B31702.021.0200 Självborrande skruvsex #12-14 2 tum, 1000PK

Finns i lager
Artikel: AG2GPM Modell: B31702.021.0200Korsreferens: 31JK41

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 169 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande tappskruv
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.305 till 0.312 "
Huvudhöjd0.139 till 0.155 "
Head TypHexbricka med neopren
Hexbredd0.305 till 0.312 "
Längd2"
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek12-14
TypSjälvborrning
Bricka OD0.551 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3809
Fartygets höjd (cm)15.09
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318141060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B31702.021.0200 Självborrande skruvsex #12-14 2 tum, 1000PK
2 169 kr /packa