GRAINGER BULK-PR-AC-294 Plaststav, 5 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 9, 600 psi draghållfasthet | CP6VFX 60TR12

GRAINGER BULK-PR-AC-294 Plaststav, 5 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 9, 600 psi draghållfasthet

Finns i lager
Artikel: CP6VFX Modell: BULK-PR-AC-294Korsreferens: 60TR12

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.784
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER BULK-PR-AC-294 Plaststav, 5 fot plastlängd, vit, ogenomskinlig, 9, 600 psi draghållfasthet
7 097 kr /enhet