Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 Rivet Nut M8 X 1.25 Thread 28.95 Inch, 5PK | AG2TYJ 32FX36

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 Nitmutter M8 X 1.25 gänga 28.95 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AG2TYJ Modell: CPB2-8125-7.1-5Korsreferens: 32FX36
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.12.570 "
Borrstorlek1 / 2 "
FinishZink gul
Flänsdia.19.650 "
Grip Range0.50 till 7.10 "
Huvud Dia.19.650 "
Huvudhöjd1.57 "
Hålstorlek12.700 "
Längd28.95 "
MaterialStål
Mutter typSlitsad kropp
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318190000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER CPB2-8125-7.1-5 Nitmutter M8 X 1.25 gänga 28.95 tum, 5PK
127SEK /packa