Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER ENP612363048-50 Gummikant F Style 15/32 tum bredd 50 fot | AH7YET 38EH51

GRAINGER ENP612363048-50 Gummikant F Style 15/32 tum Bredd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AH7YET Modell: ENP612363048-50Korsreferens: 38EH51

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
Groove Djup9 / 16 "
Spårbredd3 / 16 "
Längd50ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.160 grader
Min. Temp. Betyg-40
Totala höjden3 / 4 "
Total bredd15 / 32 "
StilF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4311
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddLängdTotala höjdenTotal breddStilPris
GRAINGER ENP102281232-10 Gummikant Neopren A Style 10 Feet | AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10ft.1 / 2 "3 / 16 "A167SEK
GRAINGER ENP102281232-25 Gummikant Neopren A Style 25 Feet | AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25ft.1 / 2 "3 / 16 "A412SEK
GRAINGER ENP102281232-50 Gummikant Neopren A Style 50 fot | AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50ft.1 / 2 "3 / 16 "A914SEK
GRAINGER ENP104081216-10 Gummikant Neopren 1/4 tum höjd 10 fot | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10ft.1 / 4 "3 / 16 "A184SEK
GRAINGER ENP104081216-25 Gummikant Neopren 1/4 tum höjd 25 fot | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25ft.1 / 4 "3 / 16 "A507SEK
GRAINGER ENP108161620-10 Gummikant Neopren 5/16 tum höjd 10 fot | AH7YCY 38EH10 ENP108161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "1 / 4 "A151SEK
GRAINGER ENP108161620-25 Gummikant Neopren 5/16 tum höjd 25 fot | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "1 / 4 "A399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER ENP612363048-50 Gummikant F Style 15/32 tum Bredd 50 fot
1 764 kr /enhet