PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A DC-motor, 7-7 / 16 tum längd, sårfält, Ccwse | AE4CTJ 5JJN6

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A DC-motor, 7-7 / 16 tums längd, sårfält, Ccwse

Finns i lager
Artikel: AE4CTJ Modell: MMY-6304AKorsreferens: 5JJN6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC sårfältsmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ramicke-standard
Fulllastförstärkare200
HP2
isolering klassF
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
motortypSårfält
MonteringSpecial
Varvtal på typskylten2800
Total längd7.437 "
RotationCCWSE
Axel Dia.9 / 16 "
Skaftlängd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5455
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Armaturvolts DC (12)
    • Field Volt DC (12)
    • Prestolite MMY-6304A är en kraftig 12V DC-lindad fältmotor med en IP54-kapsling (helt sluten fläktkyld).
    • Den har en moturs rotationsmotor (CCWSE) på 2800 rpm.
    • Denna högeffektiva Prestolite-motor har förbättrad termisk kapacitet som gör att den kan gå längre utan överhettning.
    • Den används i hydrauliska pumpar, snöplogar, vinschar, kaffekvarnar och blandare.
    • Den kommer i ett korrosionsbeständigt stålhus med ett aluminiumändhuvud.

Produktvarianter

ProduktModellHPTotal längdRotationSkaftlängdPris
PRESTOLITE MOTORS MMY-6302 DC-motor 7-1 / 2 tum längd Ccwse sårfält | AE4CTE 5JJN2 MMY-630227.5 "CCWSE1 / 2 "4 649 kr
PRESTOLITE MOTORS MUE-6301 DC-motor 6-13 / 16 tum längd Ccwse sårfält | AE4CTF 5JJN3 MUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "3 615 kr
PRESTOLITE MOTORS MUV-6301 DC-motor 6-3 / 4 tum längd Cw / Ccw sårfält | AE4CTG 5JJN4 MUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "4 336 kr
PRESTOLITE MOTORS MMY-6304 DC-motor, 7-7/16", moturs sårfält | AE4CTH 5JJN5 MMY-630427.437 "CCWSE3 / 8 "5 198 kr
PRESTOLITE MOTORS MUE-6311 DC-motor 6-5 / 16 tum längd Ccwse sårfält | AE4CTK 5JJN7 MUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "3 975 kr
PRESTOLITE MOTORS MUE-6302 DC-motor 6-3 / 4 tum längd Ccwse sårfält | AE4CTL 5JJN8 MUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "3 888 kr
PRESTOLITE MOTORS MUE-6303 DC-motor 6-5 / 16 tum längd Cwse sårfält | AE4CTN 5JJP0 MUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-3 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MMY-6304A DC-motor, 7-7 / 16 tums längd, sårfält, Ccwse
4 957 kr /enhet