Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07000.160.0240 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 2.00X240Mm, 5PK | AH7TKG 38CW30

GRAINGER M07000.160.0240 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 2.00X240Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7TKG Modell: M07000.160.0240Korsreferens: 38CW30 / 164G02
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
942SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypCylindrisk
Längd240mm
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.984
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)5.08

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07000.160.0240 Insexhuvud Kåpa Skruv Klass 12.9 Stål M16 x 2.00X240Mm, 5PK
942SEK /packa