Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.240.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M24 x 3.00, 50mm Längd, 5PK | AH7TRH 38CX70

GRAINGER M07030.240.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M24 x 3.00, 50 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7TRH Modell: M07030.240.0050Korsreferens: 38CX70
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
1 371 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd14mm
Head TypLåg
Längd50ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1506
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.240.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M24 x 3.00, 50 mm längd, 5PK
1 371 kr /packa