Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.240.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågstål M24 x 3.00, 60mm Längd, 5PK | AH7TRJ 38CX71

GRAINGER M07030.240.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M24 x 3.00, 60 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AH7TRJ Modell: M07030.240.0060Korsreferens: 38CX71
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
1 521 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd14mm
Head TypLåg
Längd60
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3046
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.240.0060 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M24 x 3.00, 60 mm längd, 5PK
1 521 kr /packa