Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07080.050.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M5 x 0.80, 50mm Length, 100PK | AH7TVH 38CY40

GRAINGER M07080.050.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M5 x 0.80, 50 mm längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AH7TVH Modell: M07080.050.0050Korsreferens: 38CY40
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
388SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd3.5mm
Head TypLåg
Längd50ft.
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07080.050.0050 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M5 x 0.80, 50 mm längd, 100PK
388SEK /packa